曜日別特売

トルクレンチ(ヘッド交換式

トルクレンチ(ヘッド交換式 - エスコトルクレンチ(ヘッド交換式 - エスコトルクレンチ(ヘッド交換式 - エスコトルクレンチ(ヘッド交換式 - エスコトルクレンチ(ヘッド交換式 - エスコトルクレンチ(ヘッド交換式 - エスコトルクレンチ(ヘッド交換式 - エスコトルクレンチ(ヘッド交換式 - エスコ

RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き

精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
差込サイズ(Φmm)
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76551205EA723WG-110~5012±3
オープン
20,400
22,440(税込)
翌日出荷
返品不可
76551354EA723WG-210~5015±3
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
76551519EA723WG-320~10015±3
オープン
22,300
24,530(税込)
翌日出荷
返品不可
76551643EA723WG-430~14015±3
オープン
25,800
28,380(税込)
翌日出荷
返品不可
76551774EA723WG-540~20019±3
オープン
28,000
30,800(税込)
翌日出荷
返品不可
76617285EA723WG-640~28022±3
オープン
33,300
36,630(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする