トルクレンチ(大型車用)

トルクレンチ(大型車用) - エスコトルクレンチ(大型車用) - エスコトルクレンチ(大型車用) - エスコトルクレンチ(大型車用) - エスコトルクレンチ(大型車用) - エスコトルクレンチ(大型車用) - エスコトルクレンチ(大型車用) - エスコトルクレンチ(大型車用) - エスコ

大型車ホイールナットの締付け作業用
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
二人がかりの作業が『一人』で行えます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
左右ねじ対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。
動力源(エア・電気)不要。

寸法(mm)870×480×200(H)精度(%)±5主な用途大型車用最小目盛(N・m)5差込角(inch)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
トルク設定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76551923EA723WH-1本体:20/専用トルクレンチ:1.565-2173-26350~750
オープン
161,700
177,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
76551939EA723WH-2本体:20/専用トルクレンチ:265-2173-27400~1000
オープン
192,400
211,640(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする