エスコ
ダイヤルインジケーター(ルビー)
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
高い耐摩耗性
電気を通さない
磁器を帯びない
仕様
●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
アズワン品番
65-2174-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76552973
EA725MB-22
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください