曜日別特売

ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)

ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) - エスコワイヤレスアダプタ(新潟精機用) - エスコワイヤレスアダプタ(新潟精機用) - エスコワイヤレスアダプタ(新潟精機用) - エスコ

対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。
ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能
付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能

仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池アズワン品番65-2174-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76553007EA725NS
オープン
40,000
44,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする