エスコ
ピッチゲージ (ウィットワース)
ミリねじ(55°)28枚
仕様
●材質:スチール●重量(g):45●枚数:28枚●フレーム長さ:55mm
アズワン品番
65-2173-98
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76553156
EA725SA-52
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください