エスコ
ピッチゲージ (UNC)
UNCねじ(60°)22枚
仕様
●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
アズワン品番
65-2174-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76553174
EA725SA-56
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください