エスコ
ピッチゲージ (UNF)
UNFねじ(60°)16枚
仕様
●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80
アズワン品番
65-2174-02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76553183
EA725SA-57
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください