曜日別特売

クラックスケール(黄目盛)

クラックスケール(黄目盛) - エスコクラックスケール(黄目盛) - エスコ

コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。
携帯に便利な名刺サイズ。

仕様●測定範囲:0.10~3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルムアズワン品番65-2175-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76553795EA725VA-21
オープン
615
677(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする