曜日別特売

AC100V/5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光)

AC100V/5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光) - エスコ

口金E26
広配光タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。

仕様●消費電力:5.3W●光色:電球色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556123EA758XP-107
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする