曜日別特売

カメラバッグ

カメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコ

キットレンズを装着した一眼レフカメラと交換レンズ1本を収納するのに適したサイズです。
フロントファスナーポケットとサイドメッシュポケットは小物の収納に便利です。
持ち運びに便利な天面ハンドル、着脱可能なショルダーベルト付き。
底面にはフットスタンドが付いているので、地面に置いたときに汚れを軽減します。

仕様●内寸(mm):230×110×175●外寸:250×140×195(H)mm●重量:約400g●材質:ポリエステル●中仕切:有●カラー:ブラック●ショルダーベルト:有●収納例:一眼レフカメラ、ズームレンズ、標準・広角レンズなどアズワン品番65-2183-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556595EA759Z-37D
オープン
7,700
8,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする