曜日別特売
EA759Z-37D カメラバッグ エスコ 76556595

EA759Z-37D カメラバッグ エスコ 76556595
EA759Z-37D カメラバッグ エスコ 76556595
EA759Z-37D カメラバッグ エスコ 76556595
EA759Z-37D カメラバッグ エスコ 76556595
EA759Z-37D カメラバッグ エスコ 76556595
EA759Z-37D カメラバッグ エスコ 76556595

カメラバッグEA759Z-37D

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76556595
品番
EA759Z-37D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,470
販売価格(税別)
¥7,700

キットレンズを装着した一眼レフカメラと交換レンズ1本を収納するのに適したサイズです。
フロントファスナーポケットとサイドメッシュポケットは小物の収納に便利です。
持ち運びに便利な天面ハンドル、着脱可能なショルダーベルト付き。
底面にはフットスタンドが付いているので、地面に置いたときに汚れを軽減します。

仕様
●内寸(mm):230×110×175●外寸:250×140×195(H)mm●重量:約400g●材質:ポリエステル●中仕切:有●カラー:ブラック●ショルダーベルト:有●収納例:一眼レフカメラ、ズームレンズ、標準・広角レンズなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする