エスコ
スクリーン(床置き式)
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1700×285×2005●規格:80型●重量:7.0kg●収納時サイズ:W1700×D126×H83mm●対角線サイズ:80型相当●スクリーン表示サイズ:W1560×H1170mm
アズワン品番
65-2186-33
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76617949
EA761LM-71
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880