曜日別特売

印鑑ケース(朱肉付)

印鑑ケース(朱肉付) - エスコ

使いやすさにこだわった、携帯に便利な印鑑ケース
フタを開けたとき180度で止まるので印鑑が飛び出さず、朱肉がつけやすくなっています。また、速乾性に優れた朱肉の採用により、乾きが速く美しい印影が残せます。
側面についた「くぼみ」で印鑑が取り出しやすくなっています。
印面とハンコケースの接触面を最小限に抑えた構造でハンコケースが汚れにくくなっています。

仕様●材質:底、フタ:ABS朱肉部:ウレタン、ASA●カラー:ダークブルー●適合印鑑サイズ:12×60mm●サイズ(W×D×H)mm:88×28×18●重量(g):約20アズワン品番65-2187-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76557259EA762AD-78
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする