エスコ
A4 ドキュメントホルダー
A4判
5仕切り、6ポケット
クリヤーフォルダーが入るワイドなサイズ
間口が大きく開くから書類が取り出しやすく、書類を入れたまま検索できます。
材質
再生発泡PP
寸法(mm)
325×10×251
サイズ
A4
品名
アクティフ ドキュメントホルダー
収納枚数(枚)
約100(コピー用紙)
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76557566
EA762CB-281
ブルー
65-2189-02
オープン
¥
540
¥594
(税込)
翌日出荷
返品不可
76557593
EA762CB-284
ホワイト
65-2189-05
オープン
¥
540
¥594
(税込)
翌日出荷
返品不可
76557575
EA762CB-282
イエロー
65-2189-03
¥450
取扱い終了
返品不可
76557584
EA762CB-283
オレンジ
65-2189-04
¥450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください