エスコ
A4 ドキュメントホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
色
イエロー
注文コード
76557575
品番
EA762CB-282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
A4判
5仕切り、6ポケット
クリヤーフォルダーが入るワイドなサイズ
間口が大きく開くから書類が取り出しやすく、書類を入れたまま検索できます。
材質
再生発泡PP
寸法(mm)
325×10×251
色
イエロー
サイズ
A4
品名
アクティフ ドキュメントホルダー
アズワン品番
65-2189-03
収納枚数(枚)
約100(コピー用紙)