ミル付ミキサー

ミル付ミキサー - エスコミル付ミキサー - エスコミル付ミキサー - エスコミル付ミキサー - エスコ

「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」
軽くて丈夫&たっぷりと作れる1Lミキサー容器
1人分の食材から調理可能
着脱が簡単でスムーズなダブルロック構造
隅々まで洗える分解構造
用途に合わせて選べる3つのモード(HI高速、LO低速、FLASH手動)
コーヒー豆などが挽けるミル容器
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。

仕様●サイズ:150×150×365(H)mm●消費電力:225W●容量:ミキサー:1.0Lミル:0.2L●重量:1.9kg●付属品:ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ●コード長:1.0m●定格時間:3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで))アズワン品番65-2196-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76559806EA763AT-16B
オープン
12,900
14,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする