エスコ
工事用ホワイトボード
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様
●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
アズワン品番
65-2216-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76618615
EA766ZF-62
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880