エスコ
30N 強力マグネット
耐腐食性があります。
磁気防止プレート付
仕様
●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
アズワン品番
65-2218-48
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561538
EA781EA-23
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください