エスコ
マグネット/S極(粘着付)
粘着付
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています
粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様
●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下
アズワン品番
65-2218-54
内容量
1組(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561556
EA781EE-42
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください