エスコ
85N 強力マグネット(M4x1個)
長方形の台はゴムでカバーされています
仕様
●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:1個
アズワン品番
65-2218-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561565
EA781EE-81
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください