85N 強力マグネット(M4x2個)

85N 強力マグネット(M4x2個) - エスコ85N 強力マグネット(M4x2個) - エスコ

長方形の台はゴムでカバーされています

仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:2個アズワン品番65-2218-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76561574EA781EE-82
オープン
5,040
5,544(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする