エスコ
300N 強力マグネット
耐食性に優れています。
仕様
●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
アズワン品番
65-2218-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561827
EA781EF-59
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください