鉄クズ回収用マグネットバー

鉄クズ回収用マグネットバー - エスコ鉄クズ回収用マグネットバー - エスコ鉄クズ回収用マグネットバー - エスコ

紛失、廃棄された鉄の回収
タンクや池に沈めて引っ張り上げます。
耐久性フェライト磁石
4面にマグネット仕様

仕様●サイズ(mm):80×36×101●重量:1.4kg●吸着能力:50kg●材質:フェライト磁石アズワン品番65-2218-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76561845EA781EH-50
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする