エスコ
超強力マグネット(アイボルト付)
アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。
対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。
仕様
●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14
アズワン品番
65-2218-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561854
EA781EK-100
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください