エスコ
11.5kg 超強力マグネットフック
広告や看板の吊り下げに
仕様
●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
アズワン品番
65-2219-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76562073
EA781EM-111
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください