エスコ
15.0kg 超強力マグネットフック
(1件のレビュー)
広告や看板の吊り下げに
仕様
●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
アズワン品番
65-2219-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76562089
EA781EM-112
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください