曜日別特売

30kg 超強力マグネットバー

30kg 超強力マグネットバー - エスコ
(2件のレビュー)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに

仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76562125EA781EM-124A
オープン
1,930
2,123(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76562125
2024-08-09
用途: 空調ダクトの取付の為
卸売・小売業

コンテナデバンの暑さ対策で壁面に空調ダクトを張り付ける為に使用しました。
強い磁力で目的通りに使用できました。

対象商品 : 76562125
2022-11-09
用途: 小さなハサミ等用具置き場
教育・研究機関

磁石がとても強力なので、用具の置き場として、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする