エスコ
保護めがね(スモーク・アンチフォグ)
曇り止めレンズ
ラバーバンド(調整可能)
仕様
●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mm
アズワン品番
65-2221-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563428
EA800ZA-2
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください