エスコ
ディスクグラインダー(脱着式・コード付)
コードが邪魔にならない、片付けが容易
用途
鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断
仕様
●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード
アズワン品番
65-2221-54
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563839
EA809BR-1A
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください