曜日別特売

ディスクグラインダー

ディスクグラインダー - エスコディスクグラインダー - エスコ

最大出力1260Wのハイパワーモデル
軽く扱いやすいコンパクトボディ
クラスで最も低いギヤヘッド
スピンドルロック機構
集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。
細握りグリップ
補助ハンドル左右取付け可
替カーボンブラシ(型番:608LR)

用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5mアズワン品番65-2221-71内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564024EA809DB-1
オープン
21,600
23,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする