曜日別特売

ランダムアクションサンダー(吸塵付)

ランダムアクションサンダー(吸塵付) - エスコランダムアクションサンダー(吸塵付) - エスコランダムアクションサンダー(吸塵付) - エスコランダムアクションサンダー(吸塵付) - エスコランダムアクションサンダー(吸塵付) - エスコ

吸じんランダムアクションサンダー
ブレーキリング
ソフトラバーグリップ
マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。
二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構
速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能
コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適

仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500~12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚アズワン品番65-2222-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564487EA809PW-3
オープン
19,000
20,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする