エスコ
高速サンダー
二重絶縁、集じん機能併用可
クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能
マイクロスティックパッド採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様
●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13
アズワン品番
64-7924-96
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564803
EA809XA-1A
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください