曜日別特売

ポリエステルバフ(マジック式)

ポリエステルバフ(マジック式) - エスコ

EA809PH-1用バフ
つや出し用

仕様●研磨面サイズ:Φ125mm●材質:ポリエステル●入数:3枚アズワン品番65-2222-80内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564943EA809XD-411
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする