ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)

ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) - エスコジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) - エスコジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) - エスコジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) - エスコ

バッテリー上がりのエンジン始動に
暗所での作業や緊急時に
車のシガーソケットで、本体を充電可能
12V車専用

仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケースアズワン品番65-2226-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76568529EA812HH-11
オープン
17,400
19,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする