曜日別特売

DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター

DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター - エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター - エスコ

矩形波
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。
使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)

仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーターアズワン品番65-2226-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76568565EA812JA-14B
オープン
33,400
36,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする