エスコ
マルチツールセット(カットソーヘッド付)
無段変速付
マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様
●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番
65-2227-90
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569649
EA813WA-120
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください