エスコ
18000rpm ペンシルグラインダー
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。
絶縁構造、無段変速
無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様
●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
アズワン品番
65-2228-95
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76570148
EA818EM-11
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください