曜日別特売

マイクログラインダーセット(無段変速・充電式)

マイクログラインダーセット(無段変速・充電式) - エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式) - エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式) - エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式) - エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式) - エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式) - エスコ

小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。

用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)アズワン品番65-2229-29内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76570683EA818PR-1
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする