曜日別特売

1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型)

1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型) - エスコ1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型) - エスコ1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型) - エスコ1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型) - エスコ1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型) - エスコ

専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター

仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)アズワン品番65-2229-32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76570699EA818PR-11
オープン
16,800
18,480(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする