エスコ
電動彫刻機(替刃3種付)
二重絶縁構造
刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。
ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様
●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)
アズワン品番
65-2229-42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76570796
EA818PR-30
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください