曜日別特売

8000-18000rpm マイクログラインダー

8000-18000rpm マイクログラインダー - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダー - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダー - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダー - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダー - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダー - エスコ

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上

仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mmアズワン品番65-2229-30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76570848EA818PR-5
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする