エスコ
超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
仕様
●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
アズワン品番
65-2229-83
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76571198
EA819J-100
オープン
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください