スパイラルパイプタップ(PT)

スパイラルパイプタップ(PT) - エスコスパイラルパイプタップ(PT) - エスコスパイラルパイプタップ(PT) - エスコスパイラルパイプタップ(PT) - エスコ

PT
喰付2.5P
パイプ用テーパーねじ

突き出しセンタ有無内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76574339EA829P-21PT1/8-28--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
4,070
4,477(税込)
翌日出荷
返品不可
76574348EA829P-22PT1/4-19--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
76574357EA829P-23PT3/8-19--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
9,630
10,593(税込)
翌日出荷
返品不可
76574366EA829P-24PT1/2-14--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
15,200
16,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする