曜日別特売

スパイラルパイプタップ(PF)

スパイラルパイプタップ(PF) - エスコスパイラルパイプタップ(PF) - エスコスパイラルパイプタップ(PF) - エスコスパイラルパイプタップ(PF) - エスコ

PF
喰付3.5P
管用平行ねじ(Gねじ)

突き出しセンタ有無内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76574393EA829PA-21PF1/8-28--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
76574409EA829PA-22PF1/4-19--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
4,780
5,258(税込)
翌日出荷
返品不可
76574418EA829PA-23PF3/8-19--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
7,950
8,745(税込)
翌日出荷
返品不可
76574427EA829PA-24PF1/2-14--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする