エスコ
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
無
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76574585
EA829SJ-16
M16×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76574619
EA829SJ-18C
M18×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574628
EA829SJ-2
M2×0.4
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574637
EA829SJ-2.6
M2.6×0.45
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574689
EA829SJ-3
M3×0.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574707
EA829SJ-3B
M3×0.35
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574698
EA829SJ-3.5
M3.5×0.6
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574716
EA829SJ-4
M4×0.7
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574603
EA829SJ-18
M18×2.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574725
EA829SJ-5
M5×0.8
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574734
EA829SJ-6
M6×1
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574743
EA829SJ-8
M8×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574515
EA829SJ-10
M10×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574524
EA829SJ-10B
M10×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574655
EA829SJ-20C
M20×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574558
EA829SJ-12C
M12×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
5,830
¥
6,413
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574646
EA829SJ-20
M20×2.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574549
EA829SJ-12B
M12×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
5,830
¥
6,413
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574673
EA829SJ-24C
M24×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574533
EA829SJ-12
M12×1.75
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
5,830
¥
6,413
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574664
EA829SJ-24
M24×3
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574576
EA829SJ-14B
M14×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
8,360
¥
9,196
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574567
EA829SJ-14
M14×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
8,360
¥
9,196
(税込)
翌日出荷
返品不可
76574594
EA829SJ-16B
M16×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Vコーティング
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください