エスコ
超薄型切断砥石(10枚)
シャープな切れ味
高品質酸化アルミ砥粒
安全な両面補強タイプ
鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様
●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm
適合材
鉄
アズワン品番
65-2233-97
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76574987
EA843XG-2
オープン
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください