エスコ
静電気帯電防止作業靴
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
JIS T8103準拠
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
クラス 1,000~10,000対応
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
軽量設計
足蒸れ軽減仕様
形状
ローカット
色
ホワイト
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性
JIS規格
JIS T 8103準拠
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76577464
EA910EA-24.5A
410(両足)
24.5
65-2238-52
オープン
¥
7,560
¥8,316
(税込)
翌日出荷
返品不可
76577473
EA910EA-24A
400(両足)
24
65-2238-51
オープン
¥
7,560
¥8,316
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください