曜日別特売

遮熱トラックシート

遮熱トラックシート - エスコ遮熱トラックシート - エスコ遮熱トラックシート - エスコ遮熱トラックシート - エスコ遮熱トラックシート - エスコ

果樹・野菜・鮮魚などの輸送に
雨天時の運搬にお使い頂けます。
カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。※真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より
新鮮さをそのままに。遮熱効果のあるトラックシートです。

仕様●サイズ(m):1.74×2.1●厚み(mm):0.3●重量(g):750●材質:シート本体:ポリエチレンハトメ:アルミニウムアズワン品番65-2239-37内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76577647EA911AD-60
オープン
5,660
6,226(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする