しゃもじ(自立型)

しゃもじ(自立型) - エスコしゃもじ(自立型) - エスコしゃもじ(自立型) - エスコしゃもじ(自立型) - エスコしゃもじ(自立型) - エスコしゃもじ(自立型) - エスコ

食器洗い乾燥機可
置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。
すくう面はお米がつきにくいエンボス加工。

仕様●頭幅:80mm●全長:200mm●材質:本体:ポリプロピレン●耐熱温度:160℃●耐冷温度:-40℃アズワン品番65-2240-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76578049EA912NB-41
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする