腕カバー(冷感/メッシュタイプ)

腕カバー(冷感/メッシュタイプ) - エスコ腕カバー(冷感/メッシュタイプ) - エスコ

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。
吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
メッシュタイプ

仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双アズワン品番65-2241-10内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76578679EA915EM-132
オープン
955
1,051(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする